Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVNV-G043
Cod. Produttore
BVNV-G043
Cod. EAN
7630030212239

Informazioni di prodotto

Il raccordo ABBVNV-G043 garantisce installazioni rapide e sicure con elevata protezione ambientale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie alla filettatura GAS 3/4"
  • Materiale in poliammide 6 resistente e leggero
  • Design compatto per risparmio di spazio e tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro polvere e immersioni d’acqua
  • Durabilità e affidabilità anche in ambienti difficili
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a tenuta sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN23 3/4 GAS realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un’elevata protezione IP68 contro polvere e immersioni d’acqua. Questo componente elettrico assicura resistenza e affidabilità nelle installazioni, offrendo una tenuta sicura per connessioni in ambienti esposti a condizioni difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono durabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread GAS 3/4", for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo PA6 nero 3/4" GAS NW23 IP68 per tubi corrugati installazioni protette