Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54411
Cod. Produttore
DX54411
Cod. EAN
8018678002518

Informazioni di prodotto

RD 10PG 9G RAC.DIR.GRIGIO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

15.2 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

9.5 mm

lunghezza totale

35.2 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio