Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSVOD-P366GT
Cod. Produttore
SVOD-P366GT
Cod. EAN
7630030272554

Informazioni di prodotto

FTNG FLANGE 90deg NW36 IP66 gry

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a flangia angolato a 90 gradi, progettato per tubazioni con diametro nominale DN36. Realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni elettriche, garantisce una connessione sicura e duratura. La filettatura PG36PA6 assicura un fissaggio stabile e una perfetta tenuta, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Questo raccordo è indicato per l’utilizzo in sistemi di protezione e instradamento cavi, offrendo robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Gray, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo flangia 90° DN36 PG36PA6 poliamide per impianti elettrici IP66 grigio