Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNVEZ-M257V-11
Cod. Produttore
NVEZ-M257V-11
Cod. EAN
7630030258503

Informazioni di prodotto

Il raccordo EMC DN17 M25 in PA6 con ottone nichelato offre una soluzione robusta e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M25 standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio con inserto di serraggio regolabile
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e protezione meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche (EMC)
  • Elevata tenuta IP68 per ambienti industriali
  • Risparmio energetico derivante da installazioni sicure e stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo EMC DN17 con filettatura M25, realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato di colore nero. Progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali assicura robustezza e protezione ottimale in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX EMC, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Insert 11.0-16.0 mm, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo EMC diritto M25 PA6 rinforzato ottone nichelato per tubi corrugati NW17 IP68 nero