Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNENV0303
Cod. Produttore
NENV0303
Cod. EAN
5011949239845

Informazioni di prodotto

EX STR MALE FTNG NC16,M16 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo elettrico DN12 con filetto M16, realizzato in PA12 con ottone nichelato di alta qualità. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente nelle installazioni elettriche, offre durabilità e protezione contro agenti esterni. La combinazione di materiali assicura stabilità meccanica e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 16mm, M16 Thread, Minimum Bore 12mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico diritto filettato M16 nero per tubo nylon 16mm IP68 zona 1-2-21-22