Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABALND-P132
Cod. Produttore
ALND-P132
Cod. EAN
7630030203145

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo corrugato in plastica, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura PG13,5
  • Compatibile con tubi corrugati DN12 e PG13,5
  • Design robusto e affidabile per un montaggio senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo integrità degli impianti
  • Materiale durevole che assicura lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: LAD Connector Straight, PG Thread - Thread 13.5, Fits to Conduit Size NW/Metric 12/16, Color Black

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo dritto PG13.5 per tubo NW12, IP66, colore nero, uso industriale