›

Raccordo diritto zincato 3/8 NPT acciaio per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5330
Cod. Produttore 5330
Cod. EAN 5414363099963

Informazioni principali

  • Serie: 5200/5300
  • Tensione max: 1000 V
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione IP: IP66, IP67, IP68, IP69
  • Grado di protezione: UL Type 4, 6, 12, 13
  • Temperatura lavoro: -25°C / +105°C
  • Filettatura: NPT
  • Versioni: Isolato e non isolato

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto in acciaio zincato con filettatura 3/8 NPT, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e resistenti alla corrosione. Progettato per garantire un'installazione sicura e duratura, questo raccordo è adatto a impianti elettrici industriali e civili, assicurando affidabilità nelle giunzioni di tubazioni e condotti. La finitura zincata conferisce protezione contro l'ossidazione, rendendo il prodotto particolarmente indicato per ambienti esposti a umidità o agenti atmosferici. Descrizione del produttore: 5/16 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

materiale della scatola

acciaio

lunghezza della filettatura

11.9 mm

lunghezza totale

34.92 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Raccordo diritto zincato 3/8 NPT acciaio per impianti elettrici industriali e civili