›

Raccordo diritto PG7 poliammide 6 nero IP66 per tubi corrugati NW10 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-P070GT
Cod. Produttore BVND-P070GT-11
Cod. EAN 7630030213670

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: PG 07
  • Dimensione condotto: NW10
  • Lunghezza filettatura: 11 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN10 con filettatura PG7 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 07, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG7

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PG7 poliammide 6 nero IP66 per tubi corrugati NW10 uso industriale