Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5338
Cod. Produttore
5338
Cod. EAN
5414363075691

Informazioni di prodotto

2 1/2 INCH INSUL. LIQ.TIGHT CONN ST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto in acciaio zincato con filettatura NPT da 2-1/2 pollici, ideale per connessioni sicure e resistenti negli impianti elettrici. Progettato per garantire durata e affidabilità, è adatto all’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace contro la corrosione. Questo componente assicura un collegamento stabile e performante per la distribuzione e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: 2-1/2 Inch Straight Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccordo diritto NC70 2-1/2 NPT acciaio zincato connessioni elettriche sicure