›

Raccordo diritto NC32 filettatura 1 NPT acciaio zincato resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5334-TB
Cod. Produttore 5334-TB
Cod. EAN 5414363075653

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Filettatura: 1 NPT
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: TB5334-TB
  • Compatibilità: guaine flessibili liquidtight
  • Grado di protezione: IP55 (vedi tabella pag. 3)
  • Temperatura operativa: -25°C a 105°C
  • Certificazioni: Conforme EN 61386-1 e EN 61386-23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto NC32 con filettatura 1 NPT, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili, offre facilità di installazione e robustezza. La finitura zincata assicura protezione contro agenti atmosferici e usura, rendendo questo raccordo una soluzione versatile per impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: 1 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

materiale della scatola

acciaio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Raccordo diritto NC32 filettatura 1 NPT acciaio zincato resistente per impianti elettrici industriali e civili