Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL28/M25/SA/B
Cod. Produttore
AL28/M25/SA/BL
Cod. EAN
5020963017360

Informazioni di prodotto

STR SWL PA66/NPB FTG M25 28MM-BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto girevole NC28 M25 realizzato in poliammide 66 rinforzata con ottone, ideale per connessioni elettriche sicure e resistenti. Progettato per garantire affidabilità e durata, questo componente offre una protezione efficace per i cavi, assicurando stabilità nelle installazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità assicura resistenza meccanica e chimica, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 28mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

28 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12.2 mm

altezza totale

60.9 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto girevole M25 28mm poliammide 66 rinforzato ottone per installazioni elettriche