Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL21/M20/SA/B
Cod. Produttore
AL21/M20/SA/BL
Cod. EAN
5020963010088

Informazioni di prodotto

STR SWL PA66/NPB FTG M20 21MM-BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto girevole NC21 con filettatura M20, realizzato in poliammide 66 rinforzata e ottone, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, questo componente offre una soluzione robusta per il fissaggio e la protezione dei cavi. La combinazione di materiali assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

27 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11.2 mm

altezza totale

56.9 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto girevole M20 21mm poliammide 66 rinforzata ottone per impianti elettrici