Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL16/M16/SA/B
Cod. Produttore
AL16/M16/SA/BL
Cod. EAN
5020963019524

Informazioni di prodotto

STR SWL PA66/NPB FTG M16 16MM-BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto girevole con filettatura M16, realizzato in materiale PA66 rinforzato con ottone per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. La combinazione di materiali assicura elevata robustezza e protezione contro l'usura, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Swivel Male External Thread, Nominal Conduit Size 16mm, M16 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

24 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

altezza totale

56.2 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto girevole M16 PA66 rinforzato ottone per impianti elettrici industriali