Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMJKNH-M257
Cod. Produttore
JKNH-M257
Cod. EAN
7630031221377

Informazioni di prodotto

Raccordo FUB diritto DN17 M25 in PA6-FDA2, ideale per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M25 standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale resistente a sollecitazioni meccaniche e chimiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta IP69 per protezione da polvere e acqua
  • Durata nel tempo garantita da materiali di alta qualità
  • Affidabilità in ambienti diversi, anche alimentari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo FUB diritto DN17 con filettatura M25, realizzato in PA6-FDA2, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Progettato per garantire una perfetta tenuta e durata nel tempo, questo raccordo assicura un'installazione sicura e stabile in impianti elettrici, offrendo resistenza meccanica e chimica adatta a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX PRO, for food & bev, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M25X1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 12.0 mm, IP69, Color Blue, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto FUB DN17 M25 filettatura PA6-FDA2 per impianti elettrici IP69 blu