› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Rete di Segnalazione ( x cavidotti interrati)

Raccordo diritto fisso PG29 PA66 34mm per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL34/PG29/A/B
Cod. Produttore AL34/PG29/A/BL
Cod. EAN 5020963006531

Informazioni principali

  • Dimensione condotto: 34mm
  • Filettatura: PG29
  • Materiale: Poliammide 66 (PA66)
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo diritto fisso
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN 61386-1, -22, -23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto fisso modello NC34 con filettatura PG29, realizzato in materiale PA66 di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. Progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo, questo componente assicura protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e il materiale resistente lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e civili, offrendo facilità di montaggio e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, PG29 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo diritto fisso PG29 PA66 34mm per installazioni elettriche robuste