Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB7360
Cod. Produttore
7360
Cod. EAN
5414363076032

Informazioni di prodotto

5/16 INSUL. LIQ. TIGHT CONN.

Documentazione tecnica

Raccordo diritto in acciaio zincato con filettatura PG9, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettato per garantire protezione e durata nel tempo, è adatto all’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e resistenza alla corrosione. La sua struttura robusta facilita l’installazione e assicura una tenuta ottimale, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 5/16 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 9

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

materiale della scatola

acciaio

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

36 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Produttore

ABB

Raccordo diritto acciaio zincato PG9 isolato per impianti elettrici industriali e civili