›

Raccordo diritto acciaio zincato 1/2" NPT connessione liquido resistente impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5332
Cod. Produttore 5332
Cod. EAN 5414363075639

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Dimensione: 1/2 NPT
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: ATLA-11
  • Guaina flessibile compatibile: ATLA-11
  • Temperatura operativa: -25°C a 105°C
  • Grado di protezione: IP55
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto in acciaio zincato con filetto NPT da 1/2 pollice, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettato per garantire durata e affidabilità, questo raccordo è adatto all’uso in ambienti che richiedono materiali robusti e protezione contro la corrosione. La sua costruzione in acciaio zincato assicura una lunga vita operativa e facilità di installazione in sistemi di tubazioni elettriche. Descrizione del produttore: 1/2 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

materiale della scatola

acciaio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Raccordo diritto acciaio zincato 1/2" NPT connessione liquido resistente impianti elettrici