Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB7362
Cod. Produttore
7362
Cod. EAN
5414363076056

Informazioni di prodotto

3/8IN STR LT INSUL CONN PG13.5 STL

Documentazione tecnica

Raccordo diritto in acciaio zincato con filettatura PG13,5, ideale per connessioni elettriche sicure e resistenti. Progettato per garantire protezione e durabilità negli impianti elettrici, assicura un collegamento stabile e affidabile. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: 3/8 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 13.5

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale della scatola

acciaio

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Produttore

ABB

Raccordo diritto 3/8” acciaio zincato isolato filettatura PG13,5 per impianti elettrici