›

Raccordo diritto 3/4 NPT acciaio zincato isolato per impianti elettrici liquidtight

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5333
Cod. Produttore 5333
Cod. EAN 5414363075646

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto 3/4"
  • Materiale: Acciaio zincato (Steel Zinc)
  • Filettatura: NPT (NPT Thread)
  • Serie: ATLA-12
  • Guaina flessibile: ATLA-12
  • Diametro interno guaina: 20.8-21.3 mm
  • Diametro esterno guaina: 26.2-26.7 mm
  • Certificazioni: CE, EN 61386-1, EN 61386-23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto in acciaio zincato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Dotato di filettatura 3/4 NPT, assicura un montaggio semplice e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono durabilità e protezione contro la corrosione, questo raccordo è adatto a installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessario un materiale robusto e performante. La sua struttura zincata offre una protezione ottimale contro agenti atmosferici e usura, garantendo una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: 3/4 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale della scatola

acciaio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Raccordo diritto 3/4 NPT acciaio zincato isolato per impianti elettrici liquidtight