Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSVBD-M508GT
Cod. Produttore
SVBD-M508GT
Cod. EAN
7630030276569

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo raccordo: Curva 90° monopezzo
  • Filettatura: Metrica M50x1.5
  • Dimensione condotto: DN48
  • Colore: Grigio
  • Unità confezione: 10 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo in poliamide PA6 con attacco DN48 e filettatura M50, progettato per garantire una protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione elevata, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all’installazione in ambienti industriali e condizioni gravose. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Gray, Packaging Unit 10 pcs

dimensione nominale in pollici

4 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo curvo 90° poliamide PA6 filettatura M50 protezione IP66 per tubi corrugati NW48