›

Raccordo a T verticale zincato H75mm blu 300/200 per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08659
Cod. Produttore 08659
Cod. EAN 8000126086591

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE H75 BLU 300/200
  • Dimensioni: Larghezza 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Accessori: Coperchio e riduttore
  • Serie: LC08659
  • Certificazioni: CE, RoHS, EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo a T verticale in metallo zincato è progettato per l'installazione di canaline portacavi con altezza di 75 mm, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la distribuzione dei cavi elettrici. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, mentre il colore blu identifica facilmente il prodotto nell'ambito degli impianti elettrici. Le dimensioni 300/200 assicurano un'adeguata capacità di gestione dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300/200mm, Height 75mm, Bright Blue
Raccordo a T verticale zincato H75mm blu 300/200 per canaline portacavi industriali e civili