›

Raccordo a T verticale metallo zincato 75x75 mm per canalizzazione elettrica blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08631
Cod. Produttore 08631
Cod. EAN 8000126086317

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE H75 BLU 75
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Con copertura: Sì
  • Grado pendenza: Senza pendenza
  • Serie: LC08631

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di raccordo verticale a T in metallo zincato, progettato per sistemi di canalizzazione elettrica con altezza di 75 mm. Questo componente assicura una connessione stabile e resistente tra i diversi segmenti della canalina, garantendo un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici. La finitura in metallo conferisce robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali in ambienti industriali e civili. La sua struttura facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici, contribuendo a un'organizzazione efficiente delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Raccordo a T verticale metallo zincato 75x75 mm per canalizzazione elettrica blu