›

Raccordo 90° zincato acciaio 2” NPT per impianti elettrici industriali liquidtight

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5357
Cod. Produttore 5357
Cod. EAN 5414363100034

Informazioni principali

  • Serie: TB5357
  • Angolo: 90°
  • Diametro nominale: 2 NPT
  • Materiale: Ferro malleabile zincato
  • Tipo filettatura: NPT
  • Resistenza IP: IP65 (secondo EN 61386-23)
  • Temperatura operativa: -25°C a 105°C
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 90 gradi in acciaio zincato, progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Adatto per impianti elettrici che richiedono una protezione affidabile, presenta due filettature NPT per un montaggio semplice e stabile. La finitura zincata assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esposte. Questo raccordo combina funzionalità e robustezza, offrendo prestazioni elevate nel collegamento di tubazioni e componenti elettrici. Descrizione del produttore: 2 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

esecuzione

angolo a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Raccordo 90° zincato acciaio 2” NPT per impianti elettrici industriali liquidtight