Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5354
Cod. Produttore
5354
Cod. EAN
5414363075790

Informazioni di prodotto

1 IN INSUL 90 DEGREE LIQ TIGHT CON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a 90 gradi in acciaio zincato con filettatura NPT da 1 pollice, ideale per connessioni elettriche sicure e durature. Progettato per garantire resistenza alla corrosione e affidabilità nelle installazioni di impianti elettrici. Descrizione del produttore: 1 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector

dimensione nominale in pollici

1 pollice

esecuzione

angolo a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccordo 90 gradi acciaio zincato filettatura NPT 1" per impianti elettrici liquidtight