Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5343
Cod. Produttore
5343
Cod. EAN
5414363075721

Informazioni di prodotto

3/4IN INSUL 45 DEGREE LIQ TIGHT CON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccorderia in acciaio zincato con filettatura 3/4 NPT, progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Il materiale zincato assicura una protezione efficace contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni in cui è richiesta una lunga durata. La filettatura standard NC25 facilita l’installazione e l’adattamento con altri componenti elettrici, rendendo questo raccordo una scelta affidabile per la gestione dei cablaggi e delle tubazioni. Descrizione del produttore: 3/4 Inch 45 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

esecuzione

angolo a 45°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccordo 3/4" zincato 45° filettatura NPT connessione liquido resistente impianti elettrici