Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5355
Cod. Produttore
5355
Cod. EAN
5414363075806

Informazioni di prodotto

1.25 IN INSUL 90 DEG LIQ TIGHT CONN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccolta a 90 gradi in acciaio zincato con filettatura NPT da 1-1/4 pollici, ideale per connessioni sicure e resistenti nell'impiantistica elettrica. La finitura zincata garantisce protezione contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti industriali o esterni. Progettata per facilitare il collegamento di tubi e condotti, questa raccorderia è una soluzione robusta e funzionale per l'installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: 1-1/4 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

esecuzione

angolo a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccolta 90° zincata 1-1/4" NPT connettore liquido isolato impianti elettrici