Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56225
Cod. Produttore
DX56225
Cod. EAN
8018678003218

Informazioni di prodotto

RACC.FISSO D.GAS RUN-G GAS 3/4'' D.25 G.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

26.9 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

filettatura gas

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

53 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

25 mm

diametro esterno più grande

25 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio