Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL21/M20/CS90
Cod. Produttore
AL21/M20/CS90/BL
Cod. EAN
5020963014284

Informazioni di prodotto

Raccordo a 90 gradi girevole, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla rotazione a 90°
  • Materiali resistenti in poliammide 66 e ottone per durata nel tempo
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Minori rischi di guasti elettrici
  • Efficienza garantita nel tempo
Raccordo 90 gradi girevole NC21 M20 Poliammide 66 con Ottone colore Nero

tipo di filettatura

metrico

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11.2 mm

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Produttore

ABB

RACC.90G GIR. NC21 M20 PA66+OTT. BK