Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56235
Cod. Produttore
DX56235
Cod. EAN
8018678003249

Informazioni di prodotto

RAC.FISSO D.GAS RUN-G GAS 1 1/4'' D.35 G
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

42.4 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

filettatura gas

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

55 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio