Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /
Informazioni di prodotto
numero di contatti di riposo
16
numero di contatti di chiusura
numero di contatti invertitori
larghezza
137 mm
altezza
93 mm
profondità
75 mm
apparecchio completo con base
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V 24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
azionamento, polarità
polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tipo di contatto di commutazione
contatto doppio
grado di protezione (IP)
IP00
Cod. Rexel: CBNU1051S Cod. Produttore: NU1051S Cod. EAN: 8017963158404
Cod. Rexel: CBPTD022A Cod. Produttore: PTD022A Cod. EAN: 8017963087551
Cod. Rexel: CBNUT18S Cod. Produttore: NUT18S Cod. EAN: 8017963163262
Cod. Rexel: CBNUT12S Cod. Produttore: NUT12S Cod. EAN: 8017963163255
Cod. Rexel: CBBIN100015 Cod. Produttore: BIN100015 Cod. EAN: 8017963099288
Cod. Rexel: CBNU0851 Cod. Produttore: NU0851 Cod. EAN: 8017963055604
Cod. Rexel: TEABE7H16R11 Cod. Produttore: ABE7H16R11 Cod. EAN: 3389110544947
Cod. Rexel: TEABE7CPA02 Cod. Produttore: ABE7CPA02 Cod. EAN: 3389110644463
Cod. Rexel: TEABE7R16T370 Cod. Produttore: ABE7R16T370 Cod. EAN: 3389110705119
Cod. Rexel: TEABE7R16T210 Cod. Produttore: ABE7R16T210 Cod. EAN: 3389110644630
Cod. Rexel: FD385100240060 Cod. Produttore: 385100240060 Cod. EAN: 8012823186610
Cod. Rexel: FD385102400060 Cod. Produttore: 385102400060 Cod. EAN: 8012823195254
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te