Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Montaggio frontale
larghezza
36 mm
Tipologia
Analogico
altezza
24 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
42 mm
tipo di propulsione
Con sincronizzazione di rete
larghezza piastra frontale
54 mm
altezza piastra frontale
indicatore di corsa
settore di conteggio
99999,99 h
grado di protezione (IP)
IP20
numero di caratteri
2
Tensione d'ingresso
230 ... 240 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso
50 ... 50 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile