Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2920094
Cod. Produttore
2920094
Cod. EAN
4046356153997

Informazioni di prodotto

Spina di protezione contro la sovratensione

Documentazione tecnica

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicazione di stato integrata sul modulo e contatto FM per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenziale di terra.

tensione nominale AC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

28 V

tensione permanente DC max.

40 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.45 A

livello di protezione filo/filo

55 V

livello di protezione filo/terra

450 V

frequenza limite

3 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

monitoraggio deflettore

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

Produttore

QUINT-PS-100-240AC/24DC/10