Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
54,00 W
tensione nominale
220…240 V
esecuzione
elettronico
esecuzione multiwatt
per tipo di lampada HI
per tipo di lampada T7
per tipo di lampada T16
per tipo di lampada T16-R
per tipo di lampada T26
per tipo di lampada T-R
per tipo di lampada T-U
per tipo di lampada TC-D
per tipo di lampada TC-DD
per tipo di lampada TC-DEL
per tipo di lampada TC-F
per tipo di lampada TC-L
per tipo di lampada TC-S
per tipo di lampada TC-SEL
per tipo di lampada TC-T
per tipo di lampada TC-TEL
adatto per numero di lampade
2
adatto per potenza lampada
26 W
scatola
alloggiamento in plastica
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
QUICKTRONIC___PROFESSIONAL_M
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: AR103080 Cod. Produttore: 103080 Cod. EAN: 8013202260716
Cod. Rexel: AITC147180 Cod. Produttore: 147180 Cod. EAN: 8010703550384
Cod. Rexel: AITC122220 Cod. Produttore: 122220 Cod. EAN: 8010703359796
Cod. Rexel: AITC123000/136 Cod. Produttore: 123000/136 Cod. EAN: 8010703650350
Cod. Rexel: ARUL.BASE.8 Cod. Produttore: UL.BASE.8 Cod. EAN: 8013202663517
Cod. Rexel: AR29.2100.005 Cod. Produttore: 29.2100.005 Cod. EAN: 8013202001838
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te