Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTPTE12X18
Cod. Produttore
QTPTE12X18
Cod. EAN
4008321537065

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 1X18,2X18

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico per CFL (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Indice di efficienza energetica EEI: A2. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Installazioni indipendenti grazie all'alloggiamento morsetto serrafilo opzionale per involucri K2 e K3. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Aree di applicazione: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

potenza della lampada

38,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

2

adatto per potenza lampada

18 W

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

QUICKTRONIC___PROFESSIONAL_M