Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTI1X2139DIM
Cod. Produttore
QTI1X2139DIM
Cod. EAN
4050300870564

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM T5 1X21/39 DIM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile 1…10 V per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche prodotto: Controllo tramite interfaccia 1…10 V. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Percentuale di regolazione: 1... 100% del flusso luminoso. Accensione lampada: entro 0,6 sec. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Indice di efficienza energetica EEI: A1 BAT. Protezione contro la sovratemperatura: gestione termica a temperature tc elevate. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Soppressione RI: a norma EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi prodotto: Stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Regolazione di lampade ad amalgama senza sfarfallio o riduzione della durata. Altissima efficienza grazie alla tecnologia cut-off. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Gli alimentatori elettronici soddisfano lo standard MINERGIE grazie al consumo in standby molto ridotto. Caratteristiche di alimentazione d'emergenza configurabili. Aree applicative: Adatto per impianti di emergenza. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

potenza della lampada

42,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

esecuzione multiwatt

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

scatola

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

QUICKTRONIC___INTELLIGENT_DIM_T5

Produttore

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 42 W