Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTITE1X1857DI
Cod. Produttore
QTITE1X1857DI
Cod. EAN
4008321060860

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM CFL 1X18…57 DIM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile 1…10 V per CFL (ECG). Caratteristiche prodotto: Controllo tramite interfaccia 1…10 V. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Percentuale di regolazione: 3... 100% del flusso luminoso. Accensione lampada: entro 0,6 sec. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Indice di efficienza energetica EEI: A1 BAT. Protezione contro la sovratemperatura: gestione termica a temperature tc elevate. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Soppressione RI: a norma EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi prodotto: Stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Regolazione di lampade ad amalgama senza sfarfallio o riduzione della durata. Altissima efficienza grazie alla tecnologia cut-off. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Gli alimentatori elettronici soddisfano lo standard MINERGIE grazie al consumo in standby molto ridotto. Caratteristiche di alimentazione d'emergenza configurabili. Controllo tramite interfaccia 1…10 V. Aree applicative: Adatto per l'impiego in impianti di illuminazione d'emergenza a norma EN 50172/DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

potenza della lampada

61,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

esecuzione multiwatt

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

18 W

scatola

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

QUICKTRONIC___INTELLIGENT_DIM_CFL

Produttore

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM CFL 61 W