Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTIDALI2X58
Cod. Produttore
QTIDALI2X58
Cod. EAN
4050300870847

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T8 2X58 DIM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico dimmerabile, versione DALI, per lampade fluorescenti T5 / ø 26 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Funzione corridoio per il collegamento diretto dell'ECG al sensore di movimento comune. Funzione corridoio con programma per l'illuminazione preimpostato. Funzione TouchDIM®, per la parametrizzazione libera del livello di illuminamento e dell'orario di accensione. Per SMART GRID, per il ritorno di segnale della potenza elettrica assorbita e delle ore di funzionamento delle lampade. Per l'illuminazione di emergenza e il rilevamento automatico dell'illuminazione di emergenza da parte dell'ECG. Consumo di energia estremamente ridotto in modalità standby: < 0,2 W (A1 BAT). Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Numero elevatissimo di cicli di accensione/spegnimento: fino a 300.000. Intervallo di dimmerazione: 1…100 % (3…100 % con lampada fluorescente compatta). Funzione POWER2LAMP per l'abbinamento ottimale dell'ECG alla lampada per tutta la durata della sorgente luminosa. Frequenza di rete: 0 Hz, 50…60 Hz, ca raddrizzata. Vantaggi del prodotto: Garanzia System+ disponibile. Facile integrazione nell'apparecchio grazie alle stesse dimensioni dell'ECG DALI GI. Funzione TouchDIM® per una dimmerazione semplice ed economica di svariati ECG. Stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata. Regolazione di lampade ad amalgama senza sfarfallio o riduzione della durata. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Non necessita di nuove omologazioni. Aree di applicazione: Adatto per l'impiego in impianti di illuminazione d'emergenza a norma EN 50172/DIN VDE 0108-100. Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-3, allegato J. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

potenza della lampada

108,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

2

scatola

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

QUICKTRONIC___INTELLIGENT_DALI_DIM_T8