Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTECO1X26S
Cod. Produttore
QTECO1X26S
Cod. EAN
4008321065971

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® ECONOMIC 1X26 S

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T2 / ø 7 mm e per lampade fluorescenti compatte (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienza energetica EEI: A2 / A3 (dipende dalla lampada). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL). Vantaggi del prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Ampio range di tensione di ingresso. Aree di applicazione: Edifici pubblici.

potenza della lampada

23,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

26 W

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

QUICKTRONIC___ECONOMIC