Descrizione del prodotto
Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti circolari T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Indice di efficienza energetica EEI: A2 BAT. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL). Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Installazioni indipendenti grazie all'alloggiamento morsetto serrafilo opzionale per involucri K2 e K3. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Aree di applicazione: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.