Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L190562W15
Cod. Produttore
90562W15
Cod. EAN
8020806048237

Informazioni di prodotto

QUANTUM 54 10W 1L CRI80 TONDO BG
La lampada QUANTUM 54 10W 1L CRI80 TONDO BG offre un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica di 80, garantendo colori vividi e naturali. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e versatile, rendendolo ideale per una varietà di ambienti, sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 10W, questa lampada fornisce un'illuminazione efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. Il design tondo e il materiale di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, mentre la finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto decorativo. L'illuminazione diffusa crea un'atmosfera accogliente, rendendo questa lampada una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile.

Produttore

QUANTUM 54 10W 1L CRI80 TONDO BG