Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46201F
Cod. Produttore
GW46201F
Cod. EAN
8011564854789

Informazioni di prodotto

QUADRO QP POLIEST.TRASP 250X300X160 IP66
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

160 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7035

numero di serrature

1

possibilità di fissaggio a parete

fissaggio al palo

allineabile

numero di porte

1

adatto per installazione esterna

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

con porta di visione

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

Produttore

Quadro Qp Poliest.Trasp 250X300X160 Gewiss S.P.A

(pz.)