Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03209.4
Cod. Produttore
03209.4
Cod. EAN
8007352559271

Informazioni di prodotto

Quadro pannelli 19in 9u 600x514x493mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x493mm

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio mobile

altezza

495 mm

profondità

515 mm

numero di porte

1

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Quadro pannelli 19" 9U da parete RAL 7035 dimensioni 600x514x493 mm