› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro incasso MISTRAL41F 36 moduli 2 file porta trasparente IP41 uso civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41A18X22
Cod. Produttore 41A18X22
Cod. EAN 8000126119190

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente 36M
  • Tipo: Incasso
  • Serie: MISTRAL41F
  • Capacità: 36 moduli
  • Colore: Trasparente
  • Marcatura CE: 2021
  • Normative: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush transparent door 36M 2F;MISTRAL41F transparent door 36M 2R

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

435 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

323 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

338 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F

Quadro incasso MISTRAL41F 36 moduli 2 file porta trasparente IP41 uso civile