Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBP833044C01
Cod. Produttore
4TBP833044C0100
Cod. EAN
5411815251146

Informazioni di prodotto

  • Serie: Polysafe
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK10
  • Dimensioni: 1250x750x320 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato fibra vetro
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Voltaggio isolamento: 1000 V
  • Conformità: EN-IEC 62208, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Questo quadro elettrico della serie PolySafe è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durabilità. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici ambienti industriali. È progettato per il montaggio a pavimento e dispone di una porta singola chiusa con serratura, che assicura protezione e sicurezza per l'accesso ai componenti interni. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche del materiale. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e getti d'acqua, e un alto livello di resistenza agli urti con protezione IK10. Inoltre, è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo stabilità e durata anche in ambienti esterni esposti alla luce solare. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione in condizioni ambientali impegnative. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Cabinets are delivered assembled. The cabinets are made of self-extinguishing, glass-fibre reinforced and halogen-free polyester, coloured in RAL 7035 (light grey) and offer maximum protection for the operator and the built-in equipment by means of protective insulation and also a high degree of protection of IP65 in accordance with IEC 60529, EN 60529. The cabinets have a degree of protection of IK 10 according to EN 62262 and IEC 62262. Wall, floor, base and pole mounting. Combinable in height, width and depth. Rated insulation voltage Ui= 1000VPSS530 Cabinet 1250x750x320 with continuous doorIP65, IK10

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

10791 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

7848 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

10791 N

Serie

POLYSAFE

Produttore

ABB

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 1250x750x320 parete grigio