Descrizione del prodotto
Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento (QDSA) miniaturizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40, progettato per impianti multiservizio FTTH. Il prodotto è vuoto e dotato di fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone. È caratterizzato da barre DIN EN 50022 in acciaio zincato con supporto estraibile e regolabile. La porta è in ABS bianco RAL 9001, cieca e reversibile, con cassetta ad elevata resistenza agli urti. La cornice esterna e la porta sono realizzate in materiale extralucido. Il montaggio è ad incasso, adatto per muratura, con dimensioni esterne di 430x410x80 mm e dimensioni di incasso 407x390x78 mm. Il fissaggio avviene tramite viti. Il colore predominante è argento. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.