Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270911
Cod. Produttore
270911
Cod. EAN
8016978110179

Informazioni di prodotto

QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI

Documentazione tecnica

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (QDSA) a 54 moduli, realizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40, ideale per impianti multiservizio FTTH. Il prodotto presenta un fondo del coperchio completamente aperto e un fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone, facilitando l’allestimento e l’organizzazione dei componenti. Le barre DIN EN 50022 in acciaio zincato sono estraibili e regolabili per una maggiore flessibilità di installazione. La porta in ABS bianco RAL 9001 è cieca, reversibile e garantisce elevata resistenza agli urti. La cornice esterna e la porta sono realizzate in materiale extralucido, con dimensioni esterne di 618x430x80 mm. Il montaggio è ad incasso, specifico per muratura, con dimensioni di incasso 405x582x78 mm. Prodotto conforme alle normative EN 60670-1 e EN 60670-24. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTHCon fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.

Produttore

Quadro distribuzione segnali appartamento 54 moduli IP40 multiservizio FTTH