Descrizione del prodotto
Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento (QDSA) a 54 moduli, realizzato in materiale plastico con protezione IP40, ideale per impianti multiservizio FTTH. Dotato di fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone, garantisce versatilità e facilità di installazione. La porta in ABS bianco RAL 9001 è cieca, reversibile e progettata per offrire elevata resistenza agli urti. La cornice esterna e la porta sono in materiale extralucido, con dimensioni esterne di 430x618x80 mm. Il montaggio è previsto a incasso su cartongesso o muratura, con dimensioni di incasso 405x582x78 mm. Il fondo e il coperchio sono realizzati in tecnopolimero Halogen Free antiurto blu, a bassa emissione di fumi, con resistenza al calore anomalo fino a 850 °C. Le barre DIN EN 50022 in acciaio zincato sono estraibili e regolabili per una gestione ottimale dei moduli. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTHCon fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.Montaggio da cartongesso.