Descrizione del prodotto
Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (QDSA) a 54 moduli, progettato per impianti multiservizio FTTH. Realizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40, il quadro è dotato di porta cieca reversibile in ABS bianco RAL 9001, caratterizzata da elevata resistenza agli urti e finitura extralucida. Il montaggio è previsto da cartongesso o muratura, con dimensioni di incasso di 405x582x78 mm. La struttura comprende una barra DIN EN 50022 in acciaio zincato, montata su supporto estraibile e regolabile, e fondo e coperchio in tecnopolimero Halogen Free di colore blu, antiurto e a bassa emissione di fumi. Il prodotto garantisce resistenza al calore anomalo fino a 850°C, assicurando sicurezza e durabilità negli impianti elettrici residenziali. Dimensioni esterne 618x430x80 mm. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH Con fondo del coperchio forato.Montaggio da cartongesso.