Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287565
Cod. Produttore
287565
Cod. EAN
8016978104055

Informazioni di prodotto

QDSA-F QuadroDistr.Ottica.App

Documentazione tecnica

Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento in metallo, progettato per impianti multiservizio FTTH. Completo di staffe e accessori, garantisce un'installazione sicura e ordinata. Il prodotto è di colore bianco e si installa a parete. Le dimensioni sono 577x407x100 mm, escludendo la cornice, con un peso di 10 kg. Ideale per la gestione e distribuzione dei segnali in ambienti interni, assicura robustezza e funzionalità per impianti di comunicazione avanzati. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (metallico) per impiantimultiservizio FTTH completo di staffe ed accessori (dimensioni 577x407x100mmesclusa la cornice)

colore

Bianco

tipo di fissaggio

Altro

a parete

larghezza dell'apparecchio

577 mm

altezza dell'apparecchio

407 mm

profondità dell'apparecchio

100 mm

Produttore

Quadro Distribuzione Ottica Metallico FTTH Parete