Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93650Q
Cod. Produttore
93650Q
Cod. EAN
8012199682358

Informazioni di prodotto

Il quadro da parete MAS LDX 400 offre una soluzione modulare e robusta per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura componibile
  • Risparmio di tempo con dimensioni standard 600x1000mm
  • Materiale in lamiera resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di personalizzazione e ampliamento futuro
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla qualità del contenitore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x1000mm

con porta di visione

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

numero di porte

1

larghezza

575 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

altezza

1050 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Quadro da parete in lamiera Bticino ldx400 600x1000m

€ 370,57 x 1 pz.
(pz.)